Referenties
SMC:AS2301FS1-01-04
Rubix:A0727351
Fabrikant:AS2301FS1-01-04

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2301FS1-01-04
Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
Sterke punten
Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as2301fs1-01-04 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,11 excl. BTW
/ stuk
€ 15,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen