Referenties
Osborn:0002-522.341
Rubix:23975660
Fabrikant:0002522341
EAN:4013349111616
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 522 341
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x112x120 mm |
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 13 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,72 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 204,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen














