PFERD BORSTEL ROND RBU 25020 INOX 22 0,30
Platte, niet-gedraaide borstels RBU 25020/22,2 INOX 0,30
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:RBU 25020/22,2 INOX 0,30
Rubix:23088167
Fabrikant:43506506
EAN:4007220597927

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 25020 INOX 22 0,30
Voor gebruik op gangbare stationaire ontbraammachines. Voor het ontbramen van buizen, snijranden en kleine onderdelen. De uitvoering met vulling van gegolfd, gedraaid draad (LIT) is geschikt voor borstelwerkzaamheden onder hoge belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Draad | 70 |
| Diameter borstel | 250 mm |
| Snelheid | 1400 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,84 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 146,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen