Referenties
Osborn:0002-566.361
Rubix:23975671
Fabrikant:0002566361
EAN:4013349112798
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 566 361
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x216x222 mm |
| Logistiek gewicht | 665,6 g |
| Diameter | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 19 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,38 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 97,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

