PFERD BORSTEL ROND RBG 17806/M14 PIPE CTST 72Z
Platte pijpborstels RBG 17806/M14 PIPE CT ST 0,50 72Z
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:43303811
Rubix:23088244
EAN:4007220751206



Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBG 17806/M14 PIPE CTST 72Z
Beste resultaten behaald met krachtige haakse slijpers. Agressieve en stabiele borstel, bestand tegen hoge mechanische belastingen. Ideaal inzetbaar voor zwaar belaste borstelwerkzaamheden bij de constructie van leidingen, pijpleidingen en reservoirs. De zeer fijne uitvoering van deze borstel is uitstekend geschikt voor de bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. na het lassen. U vindt andere speciaal voor de pijpleidingbouw geschikte gereedschappen in de brochure "Outils PFERD pour l'industrie du pipeline". Voor meer informatie en bestelnummers met betrekking tot de PFERD afbraamschijven voor de pijpleidingbouw, zie catalogus 206.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | 28 |
| Diameter borstel | 178 mm |
| Snelheid | 4500 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 451,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen