Referenties
Osborn:0042-576.165
Rubix:23975722
Fabrikant:0042576165
EAN:4013349339621
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0042 576 165
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x255x255 mm |
| Logistiek gewicht | 3373,1 g |
| Diameter | 250 mm |
| Diameter cilinderboring | 100 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,43 excl. BTW
/ stuk
€ 180,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

