Referenties
Osborn:0002-576.161
Rubix:23975673
Fabrikant:0002576161
EAN:4013349112972
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 576 161
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x254x256 mm |
| Logistiek gewicht | 1190 g |
| Diameter | 250 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,34 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 110,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen






