PFERD RONDBORSTEL RBG 17813-22,2 ST. CT 0,5
Platte, gedraaide borstels POS RBG 17813/22,2 CT ST 0,50
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS RBG 17813/22,2 CT ST 0,50
Rubix:23086046
Fabrikant:43304011
EAN:4007220593370

Productdetails : PFERD RONDBORSTEL RBG 17813-22,2 ST. CT 0,5
Beste resultaten met krachtige haakse slijpers. Voordelen: Rustige beweging, zelfs in hoeken en op randen. Geen schokken van de borstel bij gebruik in hoeken. Lange levensduur. Hoge afname van materiaal. Verminderde ontkronkeling van de vlechten tijdens gebruik. Zeer agressieve borstels. Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalbewerking, zoals het verwijderen van koolstofafzettingen (décalaminage), het verwijderen van roest, ontbramen, het reinigen van lasnaden en het verwijderen van lijmresten. PFERD VIDEO Voor meer informatie, scan deze QR-code of raadpleeg www.pferd.com. Houder BO 8/22,2 510 (EAN 4007220751930). Voor alle platte gedraaide borstels tot ø 125 mm met ø boring 22,2 mm. Veiligheidsinstructie: Om veiligheidsredenen is het gebruik van houders beperkt tot borstels tot een maximale ø van 150 mm. Aanvullende informatie: voor meer informatie en bestelreferenties met betrekking tot de aanbevolen adapterkits en houders, zie pagina's 44 tot 46. POS-verpakking: Individuele aankoopstimulerende verpakking voor het TOOLCENTER PFERD. U vindt het volledige assortiment borstels in POS-verpakkingen op pagina's 47 en 48. IP-verpakking: Robuuste industriële verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | 38 |
| Diameter borstel | 178 mm |
| Snelheid | 4500 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,10 excl. BTW
/ stuk
€ 32,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
