NORTON PENSEELBORSTEL STAALDR. GEGOLFD 12X60X6SHAFT 0,3 T22
Borstels voor handboren - Industriële borstels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66254405411
Rubix:A0175893
EAN:8711479447815

Documenten
Productdetails : NORTON PENSEELBORSTEL STAALDR. GEGOLFD 12X60X6SHAFT 0,3 T22
Norton biedt een breed assortiment draadborstels die geschikt zijn voor een groot aantal oppervlaktebewerkingstoepassingen.
Het assortiment omvat gekroesde en getordeerde draadborstelwielen, afgeschuinde borstels, kopborstels, eindborstels en handborstels.
Onze producten van hoge kwaliteit bevatten een aantal verschillende soorten draad die speciaal zijn geselecteerd om de beste resultaten te geven bij elke specifieke toepassing.
Het assortiment omvat gekroesde en getordeerde draadborstelwielen, afgeschuinde borstels, kopborstels, eindborstels en handborstels.
Onze producten van hoge kwaliteit bevatten een aantal verschillende soorten draad die speciaal zijn geselecteerd om de beste resultaten te geven bij elke specifieke toepassing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 65 mm |
| Toepassing | strippen |
| Diameter | 65 mm |
| Diameter cilinderboring | 17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,00 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 76,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
