Referenties
Osborn:9902-515.051
Rubix:23975758
Fabrikant:9902515051
EAN:4013349304919
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 515 051
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x204x204 mm |
| Logistiek gewicht | 588,89 g |
| Diameter | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 19 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,68 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 179,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

