Referenties
Osborn:0002-641.131
Rubix:23975691
Fabrikant:0002641131
EAN:4013349114303
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 641 131
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x163x173 mm |
| Logistiek gewicht | 471,11 g |
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 156,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen














