Referenties
Osborn:0002-621.151
Rubix:23975685
Fabrikant:0002621151
EAN:4013349114075
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 621 151
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x112x119 mm |
| Logistiek gewicht | 216 g |
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,36 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 161,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen














