Referenties
Osborn:9902-543.162
Rubix:23975782
Fabrikant:9902543162
EAN:4013349322494
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 543 162
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x168x173 mm |
| Logistiek gewicht | 412,14 g |
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,45 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 84,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

