OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 566 342

Wielborstels, gekrimpte draad

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:9902-566.342
Rubix:23975829
Fabrikant:9902566342
EAN:4013349322906
OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 566 342

Technische samenvatting

Draadstaal
Diameter borstel200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 566 342


Meerrijige wielborstel met gekrimpte draad, industriële kwaliteit, voor montage op stationaire machines.

Sterke punten

Aggressieve variant
TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Grotere behuizing, waardoor meer draadtoppen gelijktijdig in gebruik zijn
Hoge draaddichtheid

Toepassingen

Op een werkbankslijper of tafelontbraamer voor verwijdering van roest/verf, reiniging, ruwmaken of ontbramen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x214x222 mm
Logistiek gewicht1182,28 g
Draadstaal
Diameter borstel200 mm
Diameter200 mm
Diameter cilinderboring32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode96035000
€ 112,62 excl. BTW
/ stuk
€ 136,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen