Referenties
Osborn:6152-631.131
Rubix:23975743
Fabrikant:6152631131
EAN:4013349270160



Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 6152 631 131
Geknoopte wielborstel, industriële kwaliteit, voor algemeen gebruik op alle gangbare haakse slijpers.
Sterke punten
Agressieve en snelle reiniging; alle draadtips worden gelijktijdig gebruikt
Lange levensduur
TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheidstests, productie gecontroleerd)
Beschikbaar in diverse uitvoeringen met spilgat of draad M14
Lange levensduur
TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheidstests, productie gecontroleerd)
Beschikbaar in diverse uitvoeringen met spilgat of draad M14
Toepassingen
Voor ruw bewerken, afbramen en eenvoudige roestverwijdering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x135x141 mm |
| Logistiek gewicht | 288,8 g |
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 125 mm |
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,64 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 213,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen