Referenties
Osborn:9902-554.162
Rubix:23975805
Fabrikant:9902554162
EAN:4013349322685
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 554 162
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x188x197 mm |
| Logistiek gewicht | 903 g |
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,35 excl. BTW
/ stuk
€ 39,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen

