SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X140

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC12X140PFA2-70
Rubix:0899015410
Fabrikant:0603212 140
EAN:4043377320025
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X140


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X140

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM12
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad12 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 44,58 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 53,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk