SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X100
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC10X100PFA4-70
Rubix:A0822004
Fabrikant:0603410 100
EAN:4043377320285

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X100
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,91 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 89,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm