SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP KLEIN ZAAGSN D920 M3X12
Ovale schroeven met gleufkop en kleine kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTBF3X12PFA2
Rubix:A0820865
Fabrikant:092023 12
EAN:4043377077691

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP KLEIN ZAAGSN D920 M3X12
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP KLEIN ZAAGSN D920 M3X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 920 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | plaat |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 118,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen