Referenties
Spartex:VTBPZ1,6X14EFA2-50
Rubix:A0830542
Fabrikant:79852016 14
EAN:4043377292193

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M1,6X14
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M1,6X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Grootte afdruk | pz0 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 68,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm