SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X18

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF2X18EFA2-50
Rubix:A0818331
Fabrikant:008522 18
EAN:4043377281210
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X18

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X18


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Metrische diameterM2
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 15,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 18,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter