SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X110/110

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC8X110EFA2-70
Rubix:08258091
Fabrikant:060328 110/110
EAN:4043377048738
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X110/110

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X110/110


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X110/110

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM8
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 24,26 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 29,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk