SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X140
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X140PFA2-70
Rubix:0899101557
Fabrikant:060328 140
EAN:4043377316769

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X140
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X140
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 58,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm