SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X110/110

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC12X110EFA4-50
Rubix:A0824435
Fabrikant:73801412 110
EAN:4043377265586
SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X110/110

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X110/110


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X110/110

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM12
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 56,44 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 68,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk