SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M5X18
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX5X18EFA4-50
Rubix:A0824044
Fabrikant:738024T5 18
EAN:4043377311498

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M5X18
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M5X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 60,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
