SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X120/120

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC8X120EFA4-70
Rubix:08256947
Fabrikant:060348 120/120
EAN:4043377050014
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X120/120
brand logo

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X120/120


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X120/120
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM8
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 44,89 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 54,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk