SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,4X12
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF1,4X12EFA2-50
Rubix:08254052
Fabrikant:0084214 12
EAN:4043377007278

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,4X12
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,4X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M1,4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 249,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M1,4