SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M6X45
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF6X45EFA4-70
Rubix:08256530
Fabrikant:096446 45
EAN:4043377115317

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M6X45
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK D964A M6X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 51,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
