SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M4X5
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ4X5EFA4-50
Rubix:A0822081
Fabrikant:0966404 5
EAN:4043377122490

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M4X5
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M4X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 16,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
5 mm