SPARTEX RVS A2 GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X25MM
sleufkop met gladde zilverlaag
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPTHBI5,5X25EFA2CV
Rubix:A0834075
Fabrikant:95042B2H55 25
EAN:4043377227423

Productdetails : SPARTEX RVS A2 GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X25MM
SPARTEX RVS A2BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 393,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
