SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X65
Ovale verzonkenkopschroeven met zes sleuven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBTX4X65EFA2-50
Rubix:A0826918
Fabrikant:1458424 65
EAN:4043377289087


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X65
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 61,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm