SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M6X30
Ovale verzonkenkopschroeven met zes sleuven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBTX6X30EFA4-70
Rubix:A0825652
Fabrikant:1458446 30
EAN:4043377292025


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M6X30
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M6X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm