FACOM SOFTBAG VOOR 1E INTERVENTIE BS.SMBPB

EHBO-tas van textiel

Zie technische informatie
Referenties
Facom:BS.SMBPB
Rubix:10104488
EAN:3662424008597
FACOM SOFTBAG VOOR 1E INTERVENTIE BS.SMBPB
Technische samenvatting
Materiaalzware 1200 denier stof
Breedte180 mm
Hoogte170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SOFTBAG VOOR 1E INTERVENTIE BS.SMBPB


De Facom textieltas voor eerste interventie is speciaal ontworpen voor professionals die onderweg zijn en snel en efficiënt toegang nodig hebben tot hun essentiële gereedschap. Hij is compact, licht en uiterst functioneel en biedt de ideale mobiele opbergoplossing voor noodgevallen en incidentele werkzaamheden. Deze tas is vervaardigd uit ultrasterk 1200 denier textiel en garandeert stevigheid en duurzaamheid, zelfs onder de meest veeleisende werkomstandigheden.

Kenmerken:
Deze stoffen tas voor eerste interventie is ontwikkeld om het dagelijkse werk van technici en veldmedewerkers te vergemakkelijken. Hij kan zowel in de hand worden gedragen, dankzij de verstevigde handgrepen, als over de schouder met een verstelbare riem voorzien van een comfortabel kussen. De volledige opening zorgt ervoor dat de inhoud in een oogopslag bereikbaar is, wat kostbare tijd bespaart bij urgente interventies. Dankzij de talrijke interne compartimenten en externe haken is een optimale organisatie van gereedschap, accessoires en documentatie verzekerd.

Specificaties:
• Lengte: 450 mm
• Hoogte: 170 mm
• Diepte: 180 mm
• Nettogewicht: 1,5 kg
• Draagvermogen: 5 kg
• Materiaal: nylon 1200 denier
• Opening: 100%, volledige toegang
• Handgreep: draaggreep + verstelbare schouderriem met kussen
• Interne organisatoren
• Documentenvak: transparant PVC
• Haken: voor meetlint, sleutels en penlamp

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.

Sterke punten

• Volledige opening (100%) voor snelle en volledige toegang tot de inhoud
• 1200 denier textiel, bestand tegen intensief gebruik
• Comfortabel draagbaar in de hand of op de schouder met gewatteerde riem
• Brede rubberen voetjes beschermen tas en oppervlakken
• Transparant PVC-vak om documenten zichtbaar en veilig te bewaren
• Specifieke houders voor veelgebruikt gereedschap (lamp, sleutels, meetlint)

Toepassingen

Deze textieltas is ontworpen voor professionals die snel moeten ingrijpen op locatie: onderhoudstechnici, veldwerkers, elektriciens, monteurs en beveiligingsmedewerkers. Dankzij het lichte gewicht en de eenvoudige toegang is hij bijzonder geschikt voor dringende interventies in uiteenlopende omgevingen: industriële gebouwen, kantoren, technische installaties en buitenterreinen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalzware 1200 denier stof
Breedte180 mm
Hoogte170 mm
Lengte450 mm
Kleurzwart
Aantal elementen1
Gebruikeerste interventie
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,51 excl. BTW
/ stuk
47,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden