HYDROWEAR OVERALL RWS ANTWERPEN 048462 FLUO ORANJE MT 62
Overall Antwerpen RWS
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:048462-62
Rubix:22092998
EAN:5420011703748



Productdetails : HYDROWEAR OVERALL RWS ANTWERPEN 048462 FLUO ORANJE MT 62
RWS overall met elastisch ruggedeelte met extra flap. Elastiek in taille in voorzijde, 2 zakken met intast, 2 borstzakken met klep. Achterzak, telefoonpocket, verdekte voorsluiting met drukknopen door flap, dubbele duimstokzak, verstelbare manchetten d.m.v. drukknopen. Materiaal: 285 grams 50% polyester/50% katoen.
Sterke punten
• Elastisch ruggedeelte met extra flap
• Elastiek in taille in voorzijde
• 2 zakken met intast
• 2 borstzakken met klep
• Achterzak
• Telefoonpocket
• Verdekte voorsluiting met drukknopen door flap
• Dubbele duimstokzak
• Verstelbare manchetten d.m.v. drukknopen
• Elastiek in taille in voorzijde
• 2 zakken met intast
• 2 borstzakken met klep
• Achterzak
• Telefoonpocket
• Verdekte voorsluiting met drukknopen door flap
• Dubbele duimstokzak
• Verstelbare manchetten d.m.v. drukknopen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 62 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
| Zakken voor kniestukken | nee |
| Gewicht | 285 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,00 excl. BTW
/ stuk
€ 130,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
62