Referenties
Bürkert:244800
Rubix:A0868118


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -244800 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -244800
Bürkert Type 2000-A 2/2 vrijstroomafsluiter (art. 244800) met PTFE-zitting en gunmetal huis. Geschikt tot 16 bar en 185°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -244800 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 32 mm |
| Schroefdraad | g1 1/4 |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 443,77 excl. BTW
/ stuk
€ 536,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen