BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -205106
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:205106
Rubix:A0868840
Fabrikant:205106


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 5282-00-a -205106 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -205106
Bürkert Type 5282 is een 2/2-weg servo-gestuurd magneetventiel met DN25 (NPT1) en FKM-afdichting. Geschikt tot 10 bar en 90°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 5282-00-a -205106 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 25 mm |
| Grootte van draad | 1 inch |
| Schroefdraad | npt1 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.342,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.624,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen