Referenties
Bürkert:53589
Rubix:A0869205


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 0290a -53589 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -53589
Bürkert Type 0290A servo-assisted 2/2-weg magneetventiel, normaal gesloten. Aansluiting G3/4, 0–16 bar en -10…80 °C met NBR afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 0290a -53589 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 20 mm |
| Schroefdraad | g3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,48 excl. BTW
/ stuk
€ 441,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen