Referenties
Bürkert:87663
Rubix:A0870827
Fabrikant:87663


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 0290a -87663 |
|---|
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -87663
Bürkert 2/2 servo-assist magneetventiel type 0290A (variant -87663) voor betrouwbare schakeling. Maximale temperatuur: 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 0290a -87663 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 680,37 excl. BTW
/ stuk
€ 823,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen