Referenties
Milwaukee:4932501784
Rubix:A0877771
Fabrikant:4932501784
EAN:4058546645007


Technische samenvatting
| Materiaal | impactbestendige polymeren |
|---|---|
| Hoogte | 353 mm |
| Lengte | 485 mm |
Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT XL TOOLBOX MET HANDVAT 4932501784
PACKOUT™ XL Toolbox
PACKOUT™ XL Toolbox
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | impactbestendige polymeren |
| Hoogte | 353 mm |
| Lengte | 485 mm |
| Breedte | 371 mm |
| Type | packout™ xl gereedschapskoffer met metalen handvat |
| Kleur | rood |
| Toegestane lading | 45,36 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,91 excl. BTW
/ stuk
€ 193,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen