Referenties
INA:DRS2068
Rubix:03110213
Fabrikant:0015062180000
EAN:4012802284034

Documenten
Productdetails : INA DRS 2068 AFDICHTINGSDRAGER
Dichtingsdrager DRS, voor ZARF, ZARF. -L, radiale afdichtingsring geïntegreerd
Seal carrier assemblies DRS, for ZARF, ZARF..-L, with integral rotary shaft seal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | afdichtingsdrager |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | drs |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,73 excl. BTW
/ stuk
€ 320,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen