Referenties
SKF:ASNH 510-608
Rubix:03040306
Fabrikant:615
EAN:7316577057617

Productdetails : SKF ASNH 510/608 EINDDEKSEL
End cover for SNL (SE) housing.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van polypropyleen en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 05 tot 32. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kan temperaturen tot 110 °C (230 °F) weerstaan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5,5x71,4x71,4 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | eindkap voor snl (se) |
| Buitendiameter | 71,4 mm |
| Breedte | 5,5 mm |
| Serie | asnh |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen