SKF TK 518 AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TK 518
Rubix:03800015
EAN:7316576820502
SKF TK 518 AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Typetaconite seal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TK 518 AFDICHTING LAGERHUIS


De Tactionite-afdichting bestaat uit twee ringen (één stationair en één draaiend), die een zeer smal labyrint tussen de twee ringen vormen, waardoor het binnendringen van vaste en vloeibare verontreinigingen wordt voorkomen, zelfs tijdens hogedrukreinigingen. De roterende labyrintring heeft een V-ringafdichting die tegen de stationaire labyrintring afdicht. De V-ringafdichting voorkomt dat verontreinigingen het lagerhuis binnendringen en helpt bij het wegwerken van verontreiniging en oud vet wanneer de afdichting opnieuw wordt gesmeerd.

Sterke punten

- Uitstekende uitsluiting van verontreinigingen
- Verbeterde preventie van binnendringen van water
- Langere levensduur van lagers en afdichtingen
- Lager vetverbruik
- Compact ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetaconite seal
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter161 mm
Breedte53,2 mm
€ 452,36 excl. BTW
/ stuk
€ 547,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen