Referenties
SMC:CG5A100SV-PS
Rubix:A0149354
Fabrikant:CG5A100SV-PS
EAN:3618035772518

Productdetails : SMC REPARATIESET CG5A100SV-PS
De RSQ-serie is een serie cilinders met een vaste hoogte en een bewezen duurzaamheid en lage losbreekdruk. De RSG-serie is een reeks in hoogte verstelbare aanslagcilinders. Deze kan omhoog of omlaag worden gebracht afhankelijk van de afstand die nodig is om het werkstuk te stoppen. De versterkte stopcilinder is speciaal ontworpen voor gebruik met transportbanden of elke andere toepassing die een externe stopinrichting vereist.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,01 excl. BTW
/ stuk
€ 159,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen