SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X12

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF3,5X12EFA4-50
Rubix:A0818370
Fabrikant:0084435 12
EAN:4043377010032
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X12


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3,5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 18,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 22,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M3