SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X100

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF4X100EFA4-50
Rubix:08253279
Fabrikant:008444 100
EAN:4043377010155
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X100
brand logo

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X100


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X100
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 45,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 55,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4