SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 3,5X13
Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFDT3,5X13EFA2-50
Rubix:A0832325
Fabrikant:9102235 13
EAN:4043377128355

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 3,5X13
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 3,5X13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Grootte afdruk | sp6 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,23 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
13 mm
