SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X6
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF6X6EFA2-70
Rubix:08254088
Fabrikant:008426 6
EAN:4043377008930

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X6
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 42,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M6