Referenties
Vervangen ref.:VMTCF10X20EF4
Spartex:VTCF10X20ISO
Rubix:08410172
Fabrikant:001207.04000.0100.020
EAN:4043952991251


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M10X20
Inbusschroef met sleufkop 10X20 - staal 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 88,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M10