SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M8X20
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCFDU8X20EFA2
Spartex:VMTCF8X20EFA2-70
Rubix:08250744
Fabrikant:008428 20
EAN:4043377009050

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M8X20
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 39,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M8