SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M3X6
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCLF3X6EFA4-50
Rubix:08253291
Fabrikant:008543 6
EAN:4043377012258

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M3X6
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M3X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 9,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm